デシケーター 246mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259604 品番 5310-0250
参考基準価格(税別)¥27,640 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

USP Class VI
接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)
酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり
別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
オートクレーブ不可。

仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:あり●全体の高さ(mm):262●内部の最大高さ(mm):143●外径(mm):330●内径(mm):246●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包 高さ(mm)262 内高(mm)143 アズワン品番65-5642-26 バルブストップコップ
注意
●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする