Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Scientific Nalgeneの 保存/デシケーター
Thermo Scientific Nalgeneの デシケーター類
デシケーター 246mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55259620
品番
5309-0250
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
USP Class VI
接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)
酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり
別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
オートクレーブ可。
仕様
●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):262●内部の最大高さ(mm):143●外径(mm):330●内径(mm):246●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5642-25
注意
●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。