デシケーターキャビネット 5317シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55259629 品番 5317-0180
参考基準価格(税別)¥145,860 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用
ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証
ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定
取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持
棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き

仕様●材質:アクリル●サイズW×L×H(mm):457×305×305●棚:4●棚位置:7●入数:1個×1包 幅(mm)457 材質(本体)アクリル 棚段数(段)4 アズワン品番65-5642-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする