曜日別特売
7567 Immulon(TM) モジュールプレート Thermo Fisher Scientific 55260374

Immulon(TM) モジュールプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
アズワン品番65-5643-22
内容量1箱(320個)注文コード55260374品番7567
参考基準価格(税別)¥45,060販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

フレームにモジュールをセットしてカスタマイズ可能
発光反応。高結合。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F12●表面処理:マイクロライト2+●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):380●1ウェルの総表面積(cm2):2.6●未滅菌アズワン品番65-5643-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする