Thermo Scientific Nalgene
実験ノート(普通紙) 6301シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1冊
仕様
●材質●ページ本体:普通紙●カバー:PE●カバーの色:緑●ページタイプ:6.4mmグリッド●サイズ:レターサイズ● 米国標準レターサイズ●入数:1冊×1包
注文コード
55260435
品番
6301-1000JP
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目次ページ付き
ページごとに日付、記入者などを書き込めるスペースあり
水をはじくポリエチレン製のカバー
仕様
●材質●ページ本体:普通紙●カバー:PE●カバーの色:緑●ページタイプ:6.4mmグリッド●サイズ:レターサイズ● 米国標準レターサイズ●入数:1冊×1包
アズワン品番
65-5643-24