Thermo Scientific Nalgene
実験ノート(普通紙) 6301シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1包×6冊)
仕様
●材質●▼ページ本体:普通紙●▼カバー:PE●カバーの色:緑●ページタイプ:5mmグリッド、A4●サイズ:A4サイズ
注文コード
55260444
品番
6301-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目次ページ付き
ページごとに日付、記入者などを書き込めるスペースあり
水をはじくポリエチレン製のカバー
仕様
●材質●▼ページ本体:普通紙●▼カバー:PE●カバーの色:緑●ページタイプ:5mmグリッド、A4●サイズ:A4サイズ
アズワン品番
65-5643-26