6405 Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート Thermo Fisher Scientific 55260487

Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
アズワン品番65-5643-37
内容量1箱(100個)注文コード55260487品番6405
参考基準価格(税別)¥154,100販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

シングルウェルに分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F12●表面処理:イムロン4HBX●カラー:クリア●スタイル:ブレーカブル●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.6●未滅菌アズワン品番65-5643-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする