Thermo Fisher Scientific
Immulon(TM) ブレーカブル モジュールプレート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(2包×25個)
1箱(100個)
アズワン品番
65-5643-35
65-5643-39
65-5643-36
65-5643-37
65-5643-38
65-5643-35
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
55260505
品番
6309
参考基準価格(税別)
¥131,840
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
シングルウェルに分割可能
ウェル番号を各モジュールに記載
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F12●表面処理:イムロン2HB●カラー:クリア●スタイル:ブレーカブル●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.6●未滅菌
アズワン品番
65-5643-35