ピペットチップ 15〜1250μL フィルター 滅菌済

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8ラック×96本) 注文コード 55260609 品番 94420818
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
ローリテンション
▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証
環境への配慮。▼詰め替え用パッケージのリロードシステムにはリサイクルの包装材を使用し、プラスチックごみを30%低減。

仕様●容量レンジ(μL):15〜1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:あり●滅菌済●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラック アズワン品番65-5645-13
注意
●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする