曜日別特売
9502887 96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド Thermo Fisher Scientific 55260776

96ウェル MICROTITER(TM) クリニプレート ユニバーサルバインド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-30
内容量1箱(2包×25個)注文コード55260776品番9502887
参考基準価格(税別)¥37,060販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

疎水性化合物やタンパク質と中程度の結合
発光分析に適している。クロストークとバックグラウンドを低く抑える。

仕様●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:ユニバーサルバインド●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):450●1ウェルの総表面積(cm2):3.2●外寸(mm):128×86●未滅菌アズワン品番65-5645-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする