ABgene
96ディープウェルプレート(PP、U底) ABシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(1パック×50個)
1箱(50個)
アズワン品番
65-5645-41
65-5645-42
65-5645-51
65-5645-41
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
55260855
品番
AB-0661
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
DNase/RNaseフリー
各ウェルには独立したリム付き
ヒトDNAフリー
仕様
●使用温度範囲:-196~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●材質:(本体)PP●最大容量(mL):2.2●カラー:ナチュラル●底形状:U底●ウェル形状:角型●個包装●未滅菌【注意】※クリーンルーム製造
アズワン品番
65-5645-41
注意
●※クリーンルーム製造