曜日別特売
DS0310-4050 リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55260995

リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-65
内容量1個注文コード55260995品番DS0310-4050
参考基準価格(税別)¥34,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

繰り返し使えて環境に優しい
洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製
USP Class VI
細胞無毒性
ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属
9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能
直径47mmのメンブレンに対応

仕様●材質:(本体)PSF●上部容器(mL):500●上部容器直径(mm):120●幅×高さ(mm):120×214●フィルター面積(cm2)●▼分析用:11.3●▼ろ過用:13.3●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-65
注意
●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする