曜日別特売
DS0320-5033 リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ Thermo Scientific Nalgene 55261029

リユーザブルボトルトップフィルター DS0320シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-5645-67
内容量1個注文コード55261029品番DS0320-5033
参考基準価格(税別)¥32,180販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

繰り返し使えて環境に優しい
洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製
USP Class VI
細胞無毒性
2つのサイドアームにより、真空ラインに接続でき内径6.4~8mmのチューブに適合
直径47mmのメンブレンに対応
通気用またはサンプル添加用に3つのポートあり
ろ過用のメンブレンサポートプレートのみ

仕様●材質●本体:PSF●チューブアダプター:PP●容量(mL):500●適合口径(mm):33●フィルター面積(cm2):13.3●未滅菌● ろ過用プレート使用時。【注意】※真空状態で使用可能なボトルをご使用ください。※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-67
注意
●※真空状態で使用可能なボトルをご使用ください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする