大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55261379
品番
MDX8-YE
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
テニスのプレイ補助に特化したカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
ラケット収納スペースがあります。
仕様
●カラー:グレー●寸法:D630×W553×H951mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:8.4kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm●ネスティング寸法:135mm
アズワン品番
65-5647-11