ステム
ステムの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ステムの 滅菌/消毒機器用品
ステムの 滅菌缶/袋
オークレバッグライト(2重袋タイプ)LL ホワイト B6080WNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55261449
品番
B6080WN
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
破れにくい2重構造で、オートクレーブ後の液モレを防ぎます。
口を外側に折り返していますので、開けやすいです。
薄厚の為、比較的軽い滅菌物であるが漏れをしっかり抑えたい場合にお勧めです。
仕様
●色:白●サイズ(mm):600×780●入数:1箱(100枚入)●材質:耐熱PP(ポリプロピレン)●厚み(内/外):30/30μm●耐熱温度:121℃(20分)●口締め用タイ付き
アズワン品番
65-5647-39