画像準備中

PSU 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261510 品番NE750G M
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

小型システムに適した奥行140mmのコンパクト設計
80PLUS Gold認証取得 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット。静音性に優れた120mm自動回転数制御ファン搭載。日本メーカー製コンデンサを採用。優れた変換効率と低ノイズを実現するサーバーグレードLLC。ケーブルマネジメントに優れたフルモジュラー仕様。優れた保護回路と高耐久設計で長期7年保証付帯。Antec NE GOLD M。

仕様●容量:750W●80Plus:80PLUS Gold●ファンレス:-●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応120mm静音ファン●保護回路:OCP、OVP、UVP、NLO、SCP、OPP、OTP、SIP●安全性許認可:--●付属品:1×取扱説明書 1×ACコード ※付属品は予告なく変更される可能性があります。-●製品サイズ:W150mm×D140mm×H86mm●製品重量:約1.37kg●パッケージサイズ:W280mm×D203mm×H103mm●パッケージ重量:約2.53kg●保証:7年 アズワン品番65-5649-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする