パーツケース小皿

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261528 品番EA508E-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用
EA508BB、D、EB-11〜13、EC-12、EC-16、EC-20用。

仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスA●サイズ(mm):外寸/70×49×53(H) 内寸/65×43×49(H)●色:緑●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS) アズワン品番65-5655-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする