エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
仕様
●型番:T-118GFS●全長(mm):83●山数:32●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス・軟鋼板0.5〜1.5mm●刃厚(mm):0.9●有効長(mm):50●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断●金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレード
注文コード
55261677
品番
EA854LG-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:T-118GFS●全長(mm):83●山数:32●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:ステンレス・軟鋼板0.5〜1.5mm●刃厚(mm):0.9●有効長(mm):50●材質:バイメタル●切断タイプ:直線切断●金工用、ステンレス用パウダーメタルハイスブレード
アズワン品番
65-5658-40