ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 仕様●型番:T-227D/3●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:軟鋼板3.0〜15mm、アルミ〜30mm、プラスチック〜30mm、FRP〜20mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):74●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断●金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等) 注文コード55261704 品番EA854LG-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型番:T-227D/3●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:軟鋼板3.0〜15mm、アルミ〜30mm、プラスチック〜30mm、FRP〜20mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):74●材質:ハイス●切断タイプ:曲線切断●金工用、アルミニウム・非鉄金属用(鋼・真鋳・亜鉛等) アズワン品番65-5655-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする