ジグソーブレード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5枚) 仕様●型番:T-118A●全長(mm):92●山数:17〜23●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板1.0〜3.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断 注文コード55261747 品番EA854LG-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
この商品は仕様・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

金工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。

仕様●型番:T-118A●全長(mm):92●山数:17〜23●シャンク:Tシャンク●入数:5枚●用途:軟鋼板1.0〜3.0mm●刃厚(mm):1.0●有効長(mm):67●材質:ハイス●切断タイプ:直線切断 アズワン品番65-5658-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする