エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木工用/3枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
仕様
●型番:T-101AO/3●全長(mm):76●山数:19●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板1.5〜15mm、プラスチック〜20mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):56●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用仕上げ、きれいな切断面
注文コード
55261774
品番
EA854LH-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,177
販売価格(税別)
¥
1,070
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:T-101AO/3●全長(mm):76●山数:19●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板1.5〜15mm、プラスチック〜20mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):56●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用仕上げ、きれいな切断面
アズワン品番
65-5655-47