エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木工用/3枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
仕様
●型番:T-308BO/3●全長(mm):117●山数:11●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板・化粧板5.0〜50mm●刃厚(mm):1.5●有効長(mm):91●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用超仕上げ、非常にきれいな切断面
注文コード
55261790
品番
EA854LH-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:T-308BO/3●全長(mm):117●山数:11●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板・化粧板5.0〜50mm●刃厚(mm):1.5●有効長(mm):91●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:曲線切断●木工用超仕上げ、非常にきれいな切断面
アズワン品番
65-5658-44