ジグソーブレード(木工用/3枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3枚) 仕様●型番:T-101B/3●全長(mm):100●山数:9●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板3〜30mm、プラスチック〜30mm●刃厚(mm):1.5●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用仕上げ、きれいな切断面 注文コード55261808 品番EA854LH-43
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,177
販売価格(税別)
1,070
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型番:T-101B/3●全長(mm):100●山数:9●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板3〜30mm、プラスチック〜30mm●刃厚(mm):1.5●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断●木工用仕上げ、きれいな切断面 アズワン品番65-5655-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする