エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの ジグソーブレード
ジグソーブレード(木工用/3枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
仕様
●型番:T-111C/3●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板4〜50mm、プラスチック〜50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断
注文コード
55261817
品番
EA854LH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
木工用ベーシック、切れ味と経済性を両立。
仕様
●型番:T-111C/3●全長(mm):100●山数:8●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:木材・合板4〜50mm、プラスチック〜50mm●刃厚(mm):1.25●有効長(mm):74●材質:炭素工具鋼●切断タイプ:直線切断
アズワン品番
65-5655-49