仕様●型番:SFKHS-CL●材質:本体/ステン、嵌合部/スチール、セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●カラビナ全長:110mm●サイズ(mm):49×83×110(H)●ベルト通し幅:53mm●重量(g):240●取付重量:3kg以内●カラビナ開口幅:30mm●装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他●破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様●耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス●着脱自在な工具ホルダー●横滑り防止ストッパー付
アズワン品番65-5655-51