エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
着脱式ツールホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55261844
品番
EA925TC-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,320
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:SFKHS-CS●材質:本体/ステン、嵌合部/スチール、セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●カラビナ全長:95mm●サイズ(mm):49×81×95(H)●ベルト通し幅:53mm●重量(g):230●取付重量:3kg以内●カラビナ開口幅:27mm●装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他●破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様●耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス●着脱自在な工具ホルダー●横滑り防止ストッパー付
アズワン品番
65-5659-21