着脱式ツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261860 品番EA925TC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,160
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

破断強度はアルミの約2倍!高強度ステン仕様。耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス。着脱自在な工具ホルダー。横滑り防止ストッパー付。ホルダーとベースプレード部分はステンレスで錆びにくい。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHS-CSW●サイズ(mm):80×78×95(H)●ベルト通し幅:53mm●カラビナ全長:95mm●カラビナ開口幅:30mm●材質:本体/ステンレス 嵌合部/スチール セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●重量(g):310●取付重量:3kg以内●装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他 アズワン品番65-5659-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする