着脱式ツールホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55261887 品番EA925TC-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●型番:SFKHS-CLF●材質:本体/ステンレス、嵌合部/スチール、セフ/ABS樹脂・POM樹脂・ナイロン樹脂●カラビナ全長:110mm●サイズ(mm):49×82×110(H)●ベルト通し幅:53mm●重量(g):240●取付重量:3kg以内●カラビナ開口幅:30mm●装着工具:インパクトドライバー(太軸インパクト)、メガネレンチ、他●破断強度はアルミの約2倍!高強度ステンレス仕様●耐摩耗に優れた高耐久極太ステンレス●着脱自在な工具ホルダー●カチッと折りたたみができる高耐久可倒構造●横滑り防止ストッパー付 アズワン品番65-5655-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする