エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 腰袋
着脱式ツールホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55261905
品番
EA925TC-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
アルミホルダーより約3割軽い。(アルミカラビナ大比)。破断強度は300kg以上。(カラビナ本体部)。
仕様
●型番:SFKHR-C●材質:本体/ガラスナイロン●カラビナ全長:110mm●サイズ(mm):50×85×110(H)●ベルト通し幅:53mm●重量(g):60●カラビナ開口幅:27mm●取付重量:3kg以内●着脱自在な工具ホルダー●横滑り防止ストッパー付
アズワン品番
65-5655-53