デジタルメジャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●全長:1000mm●測定範囲:1cm〜1km●収納サイズ:450mm●ステッキ:伸縮ネジロック式●重量:340g●車輪径:48.4mm●車輪円周:15.2cm●材質:ハンドル/スチール、車輪/プラスチック●表示方法:カウンター表示(5桁)●屋内専用 注文コード55262000 品番EA720F-4A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,909
販売価格(税別)
7,190
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

測定作業が安全・迅速・正確にできます。
※:色はブルーとグレーがあります。(色指定はできません。)。蛇行しにくいワイドタイヤです。測定距離は、一目でわかる自動表示です。軽量コンパクトの為、アタッシュケースにも収納でき、持ち運びにも便利です。(ケースは付属していません)。

仕様●全長:1000mm●測定範囲:1cm〜1km●収納サイズ:450mm●ステッキ:伸縮ネジロック式●重量:340g●車輪径:48.4mm●車輪円周:15.2cm●材質:ハンドル/スチール、車輪/プラスチック●表示方法:カウンター表示(5桁)●屋内専用 アズワン品番65-5669-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする