タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 水平器・水準器・墨出器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器
タジマツール(TJMデザイン)の 水準器/水平器その他関連用品
マグネット付アルミレベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55262027
品番
EA721TA-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マグネット付
蓄光シート
キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理
エラストマー製サイドプロテクター付
両サイドプロテクター
鉄骨建築、スチール製品の工事施工に
マグネット2個付。
仕様
●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:BX2-S45M●サイズ(W×D×H)mm:450×49×19●重量(g):340●気泡管タイプ:水平、垂直●指標線:4本(左右2本) インサート金属リング●精度:±1.25mm/1m(=0.072°)●材質:本体/アルミ 気泡管/アクリル●用途:鉄骨建築、スチール製品の工事施工に
アズワン品番
65-5655-86
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55262027
EA721TA-33
10033177
BX2-S45M
マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました