エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
55262210
品番
EA762CC-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥380
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
開口部がチャック式なので、収容物の落下を防ぎます。小物やハガキ、カード等の収容に便利です。
仕様
●型番:14789●規格:A6●サイズ(mm):158×130●入数:5枚●底マチ:10mm×2●とじ穴:14穴および80mm2穴●材質:PP
アズワン品番
65-5656-29