エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
55262219
品番
EA762CC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
挿入口がナナメにカットされているので出し入れしやすいポケットです。
仕様
●型番:14797●規格:A4●サイズ(mm):302×235●入数:10枚●材質:PP●とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴●台紙なしタイプ
色
クリア
アズワン品番
65-5656-30