エスコ
エスコの ファイリング
エスコの クリヤーホルダー
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
55262228
品番
EA762CC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥506
販売価格(税別)
¥
460
バスケットに入れる
開口部がチャック式なので、収容物の落下を防ぎます。小物やハガキ、カード等の収容に便利です。
仕様
●型番:14788●規格:A4●サイズ(mm):221×173●入数:5枚●底マチ:10mm×2●とじ穴:20穴および80mm2穴●材質:PP
色
クリア
アズワン品番
65-5656-28