エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
フラットファイル A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
仕様
●型番:10072●収容枚数:150枚(15mm厚)●カラー:グリーン●入数:10冊●サイズ:231(W)×18(D)×307(H)mm●材質:表紙/再生PPシート(0.4mm厚)、押え具/再生ポリスチレン、とじ具/ポリエチレン●A4判S型
注文コード
55262246
品番
EA762CD-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。
PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
仕様
●型番:10072●収容枚数:150枚(15mm厚)●カラー:グリーン●入数:10冊●サイズ:231(W)×18(D)×307(H)mm●材質:表紙/再生PPシート(0.4mm厚)、押え具/再生ポリスチレン、とじ具/ポリエチレン●A4判S型
アズワン品番
65-5656-35