エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
パームファイル A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●型番:11511●収容枚数:100枚(10mm厚)●カラー:ブルー●入数:1冊●サイズ:328(W)×18(D)×221(H)mm●材質:再生紙●A4判E型
注文コード
55262334
品番
EA762CF-40B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
板紙製表紙のスタンダードタイプのファイルです。軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具です。廃棄時にマイナスドライバー等で、とじ具を分別できます。
仕様
●型番:11511●収容枚数:100枚(10mm厚)●カラー:ブルー●入数:1冊●サイズ:328(W)×18(D)×221(H)mm●材質:再生紙●A4判E型
アズワン品番
65-5656-49