エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
パームファイル A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10冊)
仕様
●型番:11604●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブラック●入数:10冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙
注文コード
55262350
品番
EA762CF-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,502
販売価格(税別)
¥
6,820
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:11604●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブラック●入数:10冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙
アズワン品番
65-5656-46