エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
パームファイル A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●型番:11604●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブラック●入数:1冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙
注文コード
55262359
品番
EA762CF-37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型番:11604●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブラック●入数:1冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙
アズワン品番
65-5656-47