エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
パームファイル A4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:11601●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブルー●入数:1冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙●A4判S型
注文コード
55262386
品番
EA762CF-36B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:11601●収容枚数:120枚(12mm厚)●カラー:ブルー●入数:1冊●サイズ:242(W)×17(D)×307(H)mm●表紙:0.8mm厚●材質:再生紙●A4判S型
アズワン品番
65-5656-45