エスコ
エスコの ファイリング
エスコの ファイル
エスコの フラットファイル
オピニオンファイル A4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
仕様
●型番:12685●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:レッド●入数:1冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具
注文コード
55262404
品番
EA762CF-76B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥242
販売価格(税別)
¥
220
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。
プレゼンテーション用として最適です。
仕様
●型番:12685●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:レッド●入数:1冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具
アズワン品番
65-5656-51