オピニオンファイル A4

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10冊) 仕様●型番:12687●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:グリーン●入数:10冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具 注文コード55262429 品番EA762CF-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,288
販売価格(税別)
2,080
この商品は仕様・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

表紙が透明度の高いPPシートなので、中身がハッキリ見えます。
プレゼンテーション用として最適です。

仕様●型番:12687●収容枚数:90枚(9mm厚)●カラー:グリーン●入数:10冊●サイズ:220(W)×10(D)×307(H)mm●表紙:高透明PPシート0.2mm●材質:再生PP●A4判S型●ファスナー式2穴とじ具 アズワン品番65-5656-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする