片開きパイプ式ファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55262465 品番EA762CL-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

心地よい手触りの布クロスをまとった上質なファイルです。書類の大量保管に適したパイプ式とじ具(片開きタイプ)です。表紙からとじ具を取り外し、分別廃棄することができます。大きめのインデックス付で、背紙の差し替えができます。

仕様●型番:10872●収容枚数(とじ厚):500枚(50mm)●サイズ(mm):307×245×70●カラー:イエロー●材質:表紙/布クロス(縦ライン・シボ柄)貼り芯材/再生紙●A4判S型●引出し穴付 アズワン品番65-5656-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする