曜日別特売
EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535

EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535
EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535
EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535
EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535
EA762DA-211 クリップボード エスコ 55262535

クリップボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-5656-78
内容量1枚注文コード55262535品番EA762DA-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。
7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。
ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。
サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。
1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。
クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。

仕様●型番:CB-201-RD●サイズ(mm):318×242●色:赤●材質:再生樹脂●重量:195g●使用紙サイズ:297×210mm●クリップサイズ:110mm●A4判S型●サイドストッパー、1cm目盛、ペンホルダー付アズワン品番65-5656-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする