入数:100枚

EA762GE-62 カラー封筒 エスコ 55262675 EA762GE-62 カラー封筒 エスコ 55262675

カラー封筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 仕様●サイズ(幅×高さ)mm:120×235(長形3号)●厚み(g/m2):70●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便番号枠あり 注文コード55262675 品番EA762GE-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(幅×高さ)mm:120×235(長形3号)●厚み(g/m2):70●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便番号枠あり アズワン品番65-5656-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする