入数:100枚
エスコ
エスコの 包装紙・防錆紙
エスコの 小包用紙
カラー封筒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
仕様
●サイズ(幅×高さ)mm:90×205(長形4号)●厚み(g/m2):70●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便番号枠あり
注文コード
55262684
品番
EA762GE-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(幅×高さ)mm:90×205(長形4号)●厚み(g/m2):70●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便番号枠あり
アズワン品番
65-5656-88