エスコ
エスコの 包装紙・防錆紙
エスコの 小包用紙
カラー封筒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
仕様
●サイズ(幅×高さ)mm:216×277(角形3号)●厚み(g/m2):85●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便枠なし●B5判、証券、週刊誌に
注文コード
55262700
品番
EA762GE-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(幅×高さ)mm:216×277(角形3号)●厚み(g/m2):85●入数(枚):100●材質:カラークラフト紙●色:ミズ●郵便枠なし●B5判、証券、週刊誌に
アズワン品番
65-5656-90