クッション封筒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 仕様●型番:29142●サイズ(幅×高さ):216×277●厚み(g/m2):クラフト紙/120●入数(枚):10●材質:クラフト紙(間伐材使用)緩衝材/ポリエチレン製●クラフト紙+エアークッション厚み:3mm●用途:B5用紙●郵便番号枠あり●角3 注文コード55262736 品番EA762GF-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。
封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。
封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。

仕様●型番:29142●サイズ(幅×高さ):216×277●厚み(g/m2):クラフト紙/120●入数(枚):10●材質:クラフト紙(間伐材使用)緩衝材/ポリエチレン製●クラフト紙+エアークッション厚み:3mm●用途:B5用紙●郵便番号枠あり●角3 アズワン品番65-5656-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする