エスコ
エスコの 溶接面・遮光メガネ
エスコの 溶接面
エスコの 溶接面オプション
ヘルメット取付型溶接面 #3/8/10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55262858
品番
EA800KA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カバーレンズは可動します。
仕様
●用途:溶接作業等●遮光度:#3(レンズ大)、#8(カバーレンズ)、#10(2つを併用した場合)●材質:ポリカーボネート●重量:約296g●レンズカラー:レンズ(大)/グリーン、カバーレンズ/ブラック●ミゾ付ヘルメット取付用●二重レンズ式
アズワン品番
65-5657-48