マスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55262885 品番 EA800MB-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥490
販売価格(税別)
445

簡単にしめひもの長さ調節が行えます。金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。

仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:70Pa以下●排気抵抗:70Pa以下●使用限度時間:16時間●入数:1枚●国家検定合格品(区分DS2)●排気弁付き●活性炭入り アズワン品番65-5657-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする