マスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:70Pa以下●排気抵抗:70Pa以下●使用限度時間:16時間●入数:20枚●国家検定合格品(区分DS2)●排気弁付き 注文コード55262894 品番EA800MB-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

簡単にしめひもの長さ調節が行えます。金属部品を使用していないので廃棄時の分別が簡単です。接顔面が顔のラインに沿った3次元曲線におり、フィット感抜群。

仕様●捕集効率:95%以上●吸気抵抗:70Pa以下●排気抵抗:70Pa以下●使用限度時間:16時間●入数:20枚●国家検定合格品(区分DS2)●排気弁付き アズワン品番65-5657-58

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55262894 EA800MB-22 64620649 EA800NB-7 [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚) エスコ [DS2] マスク(防塵用/排気弁付/10枚) エスコ 1箱(10枚) 2,600 税込2,860 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする